Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di viti autoformanti a testa cilindrica bombata 2058 pz in valigetta 4.4.1. DIN 7500-1
Acciaio zincato,passivato bianco (A2K), filettatura Taptite 2000, impronta esalobata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Viti autoformanti in acciaio zincato
- Testa cilindrica bombata con impronta TX M3, M4, M5 ed M6, completo di punte per preforo (raccomandazione) e inserti
L'idoneità della vite autoformante GEFU®
per l'applicazione o il componente in questione deve essere verificata tramite prova preliminare. I valori indicativi per i diametri dei fori adatti sono specificati nella norma DIN 7500-2.
Materiali adatti a questo tipo di avvitamento diretto sono materiali duttili come ad esempio: acciaio (fino a ca. 500 N/mm²), zinco pressofuso, alluminio, rame, leghe di rame ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.