Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Viti autoformanti, testa bombata, assortimento
1706 pezzi in valigetta 4.4.1. DIN 7500-1, acciaio zincato bianco (A2K), filetto Taptite 2000, impronta esalobata
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
- Viti autoformanti in acciaio zincato
- Testa bombata con impronta TX M4, M5 e M6, inclusa raccomandazioni per prefori ed inserti
L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari. I valori indicativi per i diametri dei fori sono specificati nella norma DIN 7500-2.
Materiali adatti a questo tipo di avvitamento diretto autoformante, sono materiali duttili come ad esempio: acciaio (fino a ca. 500 N/mm²), zinco pressofuso, alluminio, rame, leghe di rame ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.