Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoformante con testa a forma di tromba
DIN 7500-1, testa larga, acciaio cementato (-O-), zinco lamellare nero, TXplus
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vite autoformante con testa svasata larga per il fissaggio di pianali base su sottostrutture in acciaio
Le viti autoformanti formano la madrevite nei fori ciechi pressofusi , fori trapanati, realizzati a laser o punzonate. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene formato ed incrudito.
La parte scanalata non è adatta per il fissaggio La lunghezza della parte scanalata è 5XP (P = passo filetto, con diametro M8 P = 1,25 mm).
Montaggio del pianale base per rimorchi, aree di carico, aree di stoccaggio, ecc.
- Preforare il pianale base (legno/pannello multistrato o simile) con diametro di almeno 9 mm
- Svasare i fori nel pianale base nella dimensione della testa svasata larga della vite o della profondità di svasatura impostata
- Preforare la sottostruttura in acciaio per la filettatura autoformante M8
- Selezionare il diametro di foratura in base alla resistenza e allo spessore del materiale (diametro consigliato 7,2 mm)
Si consiglia di effettuare test preliminari.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.