Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gamba per tavolo con ruote
La rotazione della ruota può essere effettuata in tutte le direzioni e può essere bloccata con il freno di bloccaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il montaggio e lo smontaggio delle gambe del tavolo è facile e rapido e si effettua staccando le gambe dalla piastra di fissaggio, questo per facilitarne il trasporto
- Base di montaggio grande in alluminio fuso, può essere installata anche su due pannelli del tavolo
- Manicotto di rivestimento in acciaio, materiale continuo rimane dopo la regolazione dell'altezza
- Le gambe del tavolo vengono lucidate prima della finitura
Connettore flangiato tra la base di montaggio e la gamba del tavolo
- Connettore positivo ad attrito
- Montaggio finale senza dover ruotare le gambe del tavolo
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.