Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gamba per tavolo pieghevole
Meccanismo pieghevole per un uso ottimale dello spazio di stoccaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolazioni: +30 mm
- Regolazione dell'altezza rapida e flessibile
- Capacità di carico: 100 kg
Meccanismo pieghevole
- Le gambe del tavolo possono essere piegate/aperte senza attrezzi
- Facile da montare
- Ideale per risparmiare spazio
Le dimensioni specificate sono indicative. Le dimensioni sono soggette a possibili modifiche tecniche!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.