Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gamba per tavolo pieghevole
Gamba per tavolo pieghevole - 1
Gamba per tavolo pieghevole - 2
Gamba per tavolo pieghevole - 3
Gamba per tavolo pieghevole - 4
Gamba per tavolo pieghevole - 5
Gamba per tavolo pieghevole - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gamba per tavolo pieghevole

Meccanismo pieghevole per un uso ottimale dello spazio di stoccaggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Regolazioni: +30 mm

  • Regolazione dell'altezza rapida e flessibile

  • Capacità di carico: 100 kg


Meccanismo pieghevole


  • Le gambe del tavolo possono essere piegate/aperte senza attrezzi

  • Facile da montare

  • Ideale per risparmiare spazio

Le dimensioni specificate sono indicative. Le dimensioni sono soggette a possibili modifiche tecniche!