Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gamba per tavolo, quadrata
Gamba per tavolo, quadrata - 1
Gamba per tavolo, quadrata - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gamba per tavolo, quadrata

Regolazioni rapide e flessibili su pavimenti irregolari

  • Forma: Quadro
  • Altezza min/max: 705-715 mm
  • Regolazione altezza: + 10 mm
  • Capacità di carico: 150 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Materiale Superficie Grado di lucidatura Colore Numero UI
Prezzo/UI
0683360580
Acciaio Cromato Lucidato
1 pz.
0683360581
Acciaio FINITURA in acciaio inossidabile Opaco
1 pz.
0683360582
Acciaio Rivestito a polvere Opaco Alluminio bianco RAL 9006
1 pz.
0683360585
Acciaio Cromato Lucidato
1 pz.
0683360586
Acciaio FINITURA in acciaio inossidabile Opaco
1 pz.
0683360587
Acciaio Rivestito a polvere Opaco Bianco
1 pz.
0683360590
Alluminio Lucidato
1 pz.
0683360591
Alluminio Anodizzato Color argento
1 pz.
0683360592
Alluminio Rivestito a polvere Opaco Bianco
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • Installazione della base di montaggio nascosta

  • Può essere montata a filo a un angolo

  • Montaggio e smontaggio rapido attraverso la semplice separazione dalla base di montaggio