Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gamba per tavolo, rotonda
Gamba per tavolo, rotonda - 1
Gamba per tavolo, rotonda - 2
Gamba per tavolo, rotonda - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gamba per tavolo, rotonda

Regolazione dell'altezza rapida e flessibile fino a 180 mm

  • Materiale: Acciaio
  • Forma: Tondo
  • Altezza min/max: 705-885 mm
  • Regolazione altezza: 180 mm
  • Capacità di carico: 150 kg
  • Materiale base: Plastica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Superficie Grado di lucidatura Diametro Diametro base Numero UI
Prezzo/UI
0683360570
Cromato Lucidato 60 mm 60 mm
1 pz.
0683360571
FINITURA in acciaio inossidabile 60 mm 60 mm
1 pz.
0683360575
Cromato Lucidato 80 mm 80 mm
1 pz.
0683360576
FINITURA in acciaio inossidabile 80 mm 80 mm
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
  • Possibilità di montaggio finale senza ruotare le gambe del tavolo

  • Montaggio e smontaggio rapido attraverso la semplice separazione dalla base di montaggio