Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Su misura
- Regolazione dell'altezza flessibile
- La gamma di regolazione +30 mm/+10 mm consente una regolazione rapida su pavimenti irregolari.
- Montaggio e smontaggio rapido delle gambe per tavolo
- Le gambe sono scollegate dalla base di montaggio per il trasporto.
- Grande base di montaggio in alluminio pressofuso
- Struttura robusta, può essere installata anche tra due piani.
- Materiale: Piede regolabile in alluminio anodizzato, ABS
Design innovativo
- Connettore flangiato tra la base di montaggio e la gamba del tavolo
- Collegamento per attrito e accoppiamento di forma
- Montaggio finale senza dover ruotare le gambe del tavolo
- La fornitura include una gamba del tavolo con base di montaggio e materiale di fissaggio.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Posizionare le gambe del tavolo sulle basi di montaggio e serrare con la chiave a brugola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.