Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gamba per tavolo Magic
Gamba per tavolo Magic - 1
Gamba per tavolo Magic - 2
Gamba per tavolo Magic - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gamba per tavolo Magic

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Gamma di regolazione +30 mm/+10 mm, che consente una regolazione rapida e flessibile dell'altezza su pavimenti irregolari

  • In due pezzi; montaggio e smontaggio finale rapido delle gambe del tavolo per il trasporto staccando le gambe dalla base di montaggio

  • Base di montaggio grande in alluminio fuso, può essere installata anche su due pannelli del tavolo

  • Materiale: Piede regolabile in alluminio anodizzato, ABS


Connettore flangiato tra la base di montaggio e la gamba del tavolo


  • Connettore positivo ad attrito

  • Montaggio finale senza dover ruotare le gambe del tavolo

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.