Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ganci porta utensili

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Ganci porta utensili

Ganci porta attrezzi da officina

I ganci porta attrezzi sono davvero di grande utilità e si dimostrano pratici e flessibili da usare in molte occasioni. Lo sanno bene i professionisti, che usano i ganci per attrezzi in svariati contesti. Quando parliamo di ganci porta utensili, possiamo riferirci a diverse tipologie di prodotti. Infatti ci sono i ganci porta attrezzi da parete, ma ci sono quelli, ancora più comodi, che si appendono alla cintura. Tra questi possiamo ricordare il portamartello (come il portamartello con supporto in cuoio) e il passante per pinza. Sono davvero di una grande comodità, perché consentono ai professionisti che svolgono i loro lavori di muoversi facilmente da un posto all'altro, senza mai perdere di vista gli attrezzi che usano per i loro lavori. Così con i ganci appendi utensili i lavoratori hanno sempre a portata di mano gli attrezzi che sono necessari per ogni tipo di lavorazione.

I portautensili possono fare riferimento, naturalmente oltre a quelli da portare nella cintura, come abbiamo già specificato, a quelli per la parete attrezzata, per specifici pannelli porta utensili. Sono quelli che vengono utilizzati nei classici banchi da lavoro. Questi ultimi possono essere realizzati in diversi materiali, come la lamiera verniciata, la plastica o il legno, e sono provvisti di appositi fori per appendere i prodotti di cui stiamo parlando. In questo modo, anche per esempio quando ci riferiamo ai ganci per pannello da officina o ai ganci per appendere le chiavi inglesi, tutto resta particolarmente ordinato.

Il professionista, nel momento in cui cerca un utensile in particolare, può beneficiare di una visione d'insieme per trovare subito ciò che gli serve. Fra le altre tipologie possiamo ricordare per esempio il gancio per l'avvitatore, anch'esso particolarmente comodo per tenere sempre questo utensile a portata di mano. In molte professioni c'è bisogno di avere sempre gli utensili più importanti a disposizione e facilmente trovabili, proprio per questo motivo questi ganci di cui stiamo parlando si rivelano indispensabili, sia per tenere ordinato l'ambiente di lavoro sia per spostarsi da un posto all'altro, portando con sé tutti gli attrezzi di cui il professionista ha bisogno. È importante quindi che, quando vengono usati come ganci da appendere alla cintura, ma anche quando vengono usati come ganci per attrezzi con pannello forato, scegliere dei prodotti di qualità, che assicurino resistenza e stabilità, in modo da evitare cadute accidentali che potrebbero danneggiare gli attrezzi usati per il lavoro dei professionisti.