Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ganci

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Ganci

GANCI E MOSCHETTONI PER USO PROFESSIONALE

ganci sono elementi di giunzione essenziali per la sicurezza degli operai edili e per i fissaggi temporanei. Proponiamo a questa pagina essenzialmente tre differenti tipologie di ganci, tra cui particolare importanza viene data ai vari tipi di moschettone.

CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DI GANCI

Possiamo suddividere i ganci in ganci da muro o da parete e ganci per intonaco. Le caratteristiche e tipologie di ganci differenti che proponiamo ai nostri clienti offrono la possibilità di avere sempre a disposizione l’accessorio giusto in ogni specifica situazione lavorativa in cui sia necessario utilizzare un gancio. Il gancio per intonaco è un elemento di fissaggio temporaneo per le facciate degli edifici. Si tratta di un gancio in acciaio temprato, lungo 25 cm, con punta per pietra di forma esagonale. Questo tipo di ganci in acciaio si può utilizzare in varie situazioni, si sfrutta soprattutto per fissare strutture di vario genere alla muratura in modo non permanente. Ad esempio si sfruttano questi ganci a muro per mantenere ferme tavole o altre strutture utili nel posizionamento di intonaco sulla parete in muratura. Anche la staffa dentata è un gancio in acciaio, si utilizza però su materiali di altra tipologia, sempre per il sostegno delle strutture edili in fase di posa. È importante notare che i diversi ganci in acciaio presentati sul nostro store online sono disponibili in confezioni singole o da 10 pezzi. Infine ci sono i ganci a moschettone, indispensabili in tutti quei contesti in cui cia necessario un collegamento rapido e sicuro tra due oggetti.

CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DI MOSCHETTONI

Proponiamo anche diversi moschettoni in acciaio, adatti ad essere utilizzati come elementi di giunzione. Ricordiamo che i moschettoni di sicurezza, da utilizzare come DPI, sono invece disponibili tra i prodotti adatti alla sicurezza personale. Le caratteristiche e tipologie moschettoni disponibili a questa pagina sono intese quindi per elementi da sfruttare come collegamenti e giunzioni, nelle attività edili di qualsiasi genere. Il moschettone più classico ha forma C, risponde alla normativa DIN 5299 ed è in acciaio zincato. È conforme anche alla normativa RoHS e lo proponiamo in diverse misure. I moschettoni piccoli sono lunghi 40 mm, quelli più grandi sono lunghi 160 mm. Alcuni di questi moschettoni acciaio sono disponibili anche in confezioni da 100 pezzi, mentre altri sono in confezioni da 5 pezzi. Questo tipo di gancio non può essere aperto a causa della deformazione elastica quando caricato con la capacità di carico specificata sulla tabella presente sulla confezione. Offriamo ai nostri clienti anche un moschettone in acciaio inossidabile, anche in questo caso disponibile in varie misure. I moschettoni grandi in acciaio inossidabile misurano 100 mm di lunghezza.