Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gancio Solar vario regolabile per tetto Alluminio (EN-AW-6082 T6)
Regolabile a 3 vie, base forata Ø 9 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatilità grazie alla doppia regolazione in verticale e in orizzontale
- Altezza della staffa variabile in corrispondenza delle tegole del tetto
- Regolabile in orizzontale in corrispondenza delle tegole del tetto
- Regolazione in altezza fino a 20 mm in corrispondenza del profilato
Zigrinatura sulla staffa
Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate
Completamente preassemblato
I profilati 39 x 37 mm, 47 x 37 mm e 60 x 37 mm possono essere fissati al gancio per tetto senza alcun lavoro preparatorio.
Valori di carico massimo (la struttura di staffaggio non grava sulle tegole)
- Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,7 kN
- Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 1,5 kN
- Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,5 kN
Si consiglia di utilizzare due viti per legno a testa cilindrica bombata ASSYplus, 8 x 100 mm o 8 x 120 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi
È necessario osservare la norma DIN 1052 o l'omologazione tecnica generale quando si collegano tutti i ganci del tetto. Se sono presenti controlistelli o altro, le viti devono essere scelte di una lunghezza maggiore che tenga conto dello spessore aggiuntivo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.