Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gancio per tetto Vario
Tipo speciale per fissare profilati verticali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alluminio
Regolabile in verticale e orizzontale
- Altezza della staffa variabile nella zona delle tegole del tetto 40-51 mm
- Regolabile anche in orizzontale 75 mm
- Regolazione in altezza nella parte di aggancio col profilato Solar Fino a 20 mm
Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar
Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate
Completamente preassemblato
I profilati Solari possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio.
Valori di carico massimo (la struttura di staffaggio non grava sulle tegole)
- Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,7 kN
- Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 1,5 kN
- Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,5 kN
Si consiglia di utilizzare due viti per legno a testa cilindrica bombata ASSYplus, 8 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.