Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gancio vario per tegole rialzate ZEBRA SOLAR

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gancio vario per tegole rialzate ZEBRA SOLAR

Per il fissaggio di pannelli fotovoltaici

  • Diametro foro base: 7 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza piastra base: 110 mm
  • Peso prodotto (per pezzo): 386 g

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Gancio per tetto regolabili a 3 vie Alluminio

Gancio per tetto regolabili a 3 vie Alluminio

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Staffa adattatrice angolare

Staffa adattatrice angolare

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Profilato  ALU CLIK

Profilato ALU CLIK

Gancio per tetto per tegole piane Acciaio inossidabile A2

Gancio per tetto per tegole piane Acciaio inossidabile A2

Gancio per tegole piane Acciaio inossidabile A2

Gancio per tegole piane Acciaio inossidabile A2

Gancio per tetto Vario

Gancio per tetto Vario

Sigillante bituminoso

Sigillante bituminoso

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata

Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Tappo terminale in alluminio

Tappo terminale in alluminio

Gancio universale regolabile per coppi

Gancio universale regolabile per coppi

Giunto a croce per profilati Per creare un'installazione a doppia orditura

Giunto a croce per profilati Per creare un'installazione a doppia orditura

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato per tetti in lamiera preforato Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato per tetti in lamiera preforato Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato standard 40x40

Profilato standard 40x40

Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT- P 200

Morsetto centrale

Morsetto centrale

Piastra adattatrice, acciaio inox A2

Piastra adattatrice, acciaio inox A2

Gancio solar per tegole rialzate GAMMA SOLAR AS 2.1

Gancio solar per tegole rialzate GAMMA SOLAR AS 2.1

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa  martello

Vite a testa martello

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Vite truciolare

ASSY® 3.0 A2 Vite truciolare

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 1 Per sottostrutture in legno, preassemblato, acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 1 Per sottostrutture in legno, preassemblato, acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado quadro, esecuzione bassa Acciaio 11H, DIN 562, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado quadro, esecuzione bassa Acciaio 11H, DIN 562, zincato, passivato bianco (A2K)

Supporto regolabile per cavi/tubi

Supporto regolabile per cavi/tubi

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon

Coppia elementi di irrigidimento per triangoli Solar

Coppia elementi di irrigidimento per triangoli Solar

Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Graffa per travi / putrelle metalliche SCW

Graffa per travi / putrelle metalliche SCW

Vite per davanzale Filettatura grossa, acciaio inossidabile A2

Vite per davanzale Filettatura grossa, acciaio inossidabile A2

Spesso acquistato insieme a
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Livella mini

Livella mini

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio inossidabile A4

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio inossidabile A4

Profilato   FMP LIGHT

Profilato FMP LIGHT

Bit box, 44 pezzi

Bit box, 44 pezzi

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Graffa centrale Comfort

Graffa centrale Comfort

Tassello in nylon con vite con testa mezza tonda e finta rondella SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite con testa mezza tonda e finta rondella SHARK® Pro

Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera

Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera

Sigillante MS - MULTI

Sigillante MS - MULTI

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

AdBlue<SUP>®</SUP>

AdBlue®

Trapano/avvitatore a batteria ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE EDIZIONE PROMOZIONALE

Trapano/avvitatore a batteria ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE EDIZIONE PROMOZIONALE

Kit ABS/ABH 12 COMPACT 12 V 2 in1 con borsa, 6 pz

Kit ABS/ABH 12 COMPACT 12 V 2 in1 con borsa, 6 pz

Pistola di estrusione manuale HANDYMAX 380/420

Pistola di estrusione manuale HANDYMAX 380/420

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR F Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR F Acciaio zincato

Pennarello per fori profondi DUO

Pennarello per fori profondi DUO

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR F Acciaio inossidabile A4

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR F Acciaio inossidabile A4

Sigillante Seal Flex

Sigillante Seal Flex

Pistola in metallo per schiuma PU

Pistola in metallo per schiuma PU

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Schiuma ad espansione monocomponente B3 EASY PUR

Schiuma ad espansione monocomponente B3 EASY PUR

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Carrello BASIC

Carrello BASIC

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Gru idraulica pieghevole

Gru idraulica pieghevole

Rotoli carta

Rotoli carta

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Livello laser multilinea MLPG 22

Livello laser multilinea MLPG 22

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0