Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gancio vario per tegole rialzate ZEBRA SOLAR
Per il fissaggio di pannelli fotovoltaici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- In alluminio (EN - AW 6082 T6)
- Per il fissaggio di profilati in verticare e orizzontale
- Gancio verticale con zigrinatura per un ottimo fissaggio tra profilati e gancio
- Piastra zigrinata regolabile tra angolo e gancio base per un ottima tenuta
- Regolabile in orizzontale e in verticale
- Piastra base con fori per fissaggi Ø 10 mm e Ø 6 mm
- Premontato
Fissaggio consigliato:
- Viti Assy 3.0 6 x 100 mm in acciaio inox A2
- o barre filettate M10 con resina bicomponente
Carichi massimi:
- pressione perpendicolarmente all‘inclinazione del tetto: 1,05 kN ≈ 105 kg
- ppressione parallelamente all‘inclinazione del tetto: 0,65 kN ≈ 65 kg
- trazione perpendicolarmente all‘inclinazione del tetto: –0,75 kN ≈ –75 kg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.