Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Gancio a L

Ganci a L

I ganci a L sono degli strumenti indispensabili in molti lavori. Questi ganci vengono infatti utilizzati in diversi modi, per esempio per appendere i quadri, quando essi sono particolarmente pesanti, o per ancorare alle pareti degli oggetti di un certo spessore. Un gancio a elle rappresenta una scelta essenziale tutte le volte in cui abbiamo bisogno di avere un ancoraggio solido, capace di durare nel corso del tempo. Questi prodotti, come per esempio la vite per legno in acciaio zincato con intaglio, vengono utilizzati anche dai professionisti, specialmente quando si occupano di realizzare delle lavorazioni per conto di terzi. I professionisti, anche quando si tratta di ganci a elle, cercano dei prodotti di qualità, per l'acquisto dei quali si rivolgono ai migliori rivenditori. I vantaggi che si possono ottenere attraverso queste parti in filo piegato sono tanti. Infatti è possibile ricavare una grande stabilità del supporto, una precisione del fissaggio e una grande durata nel tempo dell'elemento fissato. Inoltre i ganci a elle si caratterizzano per la semplicità di utilizzo, essendo degli strumenti piuttosto intuitivi.

Ganci a elle: applicazioni possibili

Ma quali sono tutte le applicazioni dei ganci a elle, come quello in acciaio zincato con tassello in nylon? Abbiamo già spiegato che questi supporti garantiscono stabilità nel corso del tempo e sono perciò ideali per numerose lavorazioni. Esistono in commercio i ganci a elle per legno e quelli per muro. Alcuni professionisti li utilizzano anche per installare mobili molto pesanti, come per esempio le credenze o elementi che compongono l'arredo del bagno e della cucina. Questi prodotti appaiono fondamentali per appendere mensole e pensili, infatti si possono applicare su qualsiasi parete, anche di materiali molto differenti.

Si caratterizzano per una proprietà che non può essere sottovalutata, perché possono reggere il peso anche di oggetti che, una volta fissati, tendono ad espandersi. Basta naturalmente scegliere i ganci a elle giusti, perché in commercio ne esistono varie tipologie a seconda del lavoro che deve essere realizzato. Ci sono infatti diversi fattori da prendere in considerazione quando si devono scegliere questi supporti. Innanzitutto si deve considerare il materiale sul quale inserire il gancio a elle e poi si deve tenere conto del peso che il gancio deve sopportare. In questa maniera si possono scegliere i ganci più adatti anche per quanto riguarda la lunghezza e il diametro. La scelta va fatta tenendo conto di tutti questi fattori, in modo da garantire la stabilità del fissaggio.