Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Zanca a "U" rinforzata
- Lunghezza: 280 mm
- Larghezza: 40 mm
- Altezza: 100 mm
- Per diametro esterno tubo min: 30 mm
- Per diametro esterno tubo max: 80 mm
- Spessore materiale: 5 mm
- Diametro foro: 11 mm
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Diametro filettatura: 10 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Peso prodotto (per pezzo): 1 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio zincato a fuoco
- Per Ø palo 30 - 80 mm
- Completa di viti TE e dadi M10
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.