Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gancio appendiabiti ripiegabile

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gancio appendiabiti ripiegabile

  • Materiale: Zamak
  • Superficie: Cromato
  • Altezza: 13,5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Grado di lucidatura Lunghezza Larghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0683507040
Satinato 76 mm 20 mm Zamak
1 pz.
0683507035
Lucidato 136 mm 16 mm Zamak
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
Fissaggio con viti o colla



Può essere avvitato o incassato



La fornitura comprende:


  • 1 gancio

  • 2 viti per il fissaggio frontale (3,5 x 16 mm)

  • 2 viti per il fissaggio posteriore (M4 x 12 mm)