Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gancio di sicurezza girevole QC 8
Gancio di sicurezza girevole QC 8 - 1
Gancio di sicurezza girevole QC 8 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gancio di sicurezza girevole QC 8

Raccordo per catena di sollevamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro catena Larghezza imboccatura Lunghezza gancio Diametro adattatore Numero UI
Prezzo/UI
516278506
6 mm 28 mm 150 mm 23 mm
1 pz.
516278508
7/8 mm 34 mm 185 mm 27 mm
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
  • Classe di qualità 8

  • Verniciato rosso
  • Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

  • Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Progettato per 20.000 variazioni di carico