Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gancio di chiusura

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gancio di chiusura

Per fissaggi a norma DIN 3133

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • DIN: 3133

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Larghezza Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0688401530
17 mm 15 mm Acciaio Zincato
50 pz.
0688401532
46 mm 18 mm Acciaio Zincato
50 pz.
0688401542
46 mm 15 mm Acciaio Zincato
50 pz.
0688401534
44 mm 18 mm Acciaio Zincato
0688401536
83 mm 25 mm Acciaio Zincato
0688401544
46 mm 18 mm Acciaio Zincato
0688401546
83 mm 25 mm Acciaio Zincato
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
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.