Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gancio magnetico per piedini e zoccoli
Sistema di aggancio per fissare lo zoccolo al piedino del mobile. Il sistema è costituito da una clip metallica predisposta per l’aggancio ai piedini e da un supporto in materiale plastico nel quale viene alloggiato un magnete. Questa parte plastica è disponibile in 2 versioni: una per l’alloggiamento all’interno degli zoccoli in PVC e alluminio e l’altra per gli zoccoli in legno, e quest’ultima si fisserà tramite delle viti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ogni articolo contiene una leva per facilitare lo sgancio dello zoccolo
- Forza di attrazione tra clip e magnete ≥ 12 N
- Il gancio magnetico si adatta a qualsiasi piedino e qualsiasi tipo di zoccolo (compresi quelli già installati nelle cucine)
- Per i piedini con versione italiana Ø 28 mm la regolazione massima in altezza è di 50 mm
- Per i piedini con versione tedesca Ø 34 mm la regolazione massima in altezza è di 80 mm
- Per una corretta dispostone delle clip si consiglia di installare i piedini ad una distanza di 90 cm o 120 cm
- Composizione del kit: 10 pz. di agganci (magnete + clip) e 1 leva per sganciare lo zoccolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.