Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gancio per cappotti ZD 21
Gancio per cappotti ZD 21 - 1
Gancio per cappotti ZD 21 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gancio per cappotti ZD 21

  • Materiale: Zamak
  • Grado di lucidatura: Opaco
  • Larghezza: 78 mm
  • Altezza: 58 mm
  • Profondità: 32 mm
  • Distanza fori: 32 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Superficie Materiale Grado di lucidatura Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
0683507402
Cromato Zamak Opaco 78 mm
1 pz.
0683507401
Nichelato Zamak Opaco 78 mm
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
Il design si abbina al pomello, al gancio per cappelli e cappotti, alla maniglia per porte e alla maniglia per finestre ZD 21


Consente di arredare la stanza in modo uniforme

Le dimensioni specificate sono indicative. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche