Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera
Utilizzabile per inclinazioni del tetto di max. 30°
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compensazione in altezza
Grazie all’asola è possibile la regolazione in altezza del profilo da collegare fino a 20 mm
Completamente preassemblato
I profilati da 39 x 37, 47 x 37 e 60 x 37, possono essere fissati al gancio senza lavori preparatori
Con guarnizione in EPDM premontata sulla parte inferiore del gancio
Protezione ottimale contro l'umidità
- Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l'approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare due viti sottili in lamiera con rondella di tenuta 4,5 x 25 (art. n. 020154525) per fissare ogni gancio.
- Non adatte per montaggi inclinati su tetti piani
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.