Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gancio universale regolabile per coppi
Gancio universale regolabile per coppi - 1
Gancio universale regolabile per coppi - 2
Gancio universale regolabile per coppi - 3
Gancio universale regolabile per coppi - 4
Gancio universale regolabile per coppi - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gancio universale regolabile per coppi

Gancio universale in acciaio inox A2 regolabile per tegole di tipologia coppo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di profilati Solar Plus 25x37 e 32x45 e Zebra Solar 39x37, 47x37, 60x37 e 70x44 in orizzontale (posa di pannelli in verticale) oppure in verticale (posa di pannelli in orizzontale)



Specialmente indicato per coppi



Regolabile in altezza grazie alla presenza dell’asola verticale



Per l’impiego con profilati Solar Plus si consiglia di utilizzare l’adattatore per viti di congiunzione (Art. 0865750020)



Per l’impiego con profilati Zebra Solar si consiglia di utilizzare l’angolo Solar (Art.0865999110)



Premontato completo di:


  • piastra di base;

  • piastra di aggancio;

  • vite testa mezza tonda M10 in acciaio inox A2;

  • dado flangiato M10 in acciaio inox A2.


Due soli componenti per una maggiore robustezza



Dimensioni:


  • piastra di base: 5 x 50 x 125 mm

  • piastra di aggancio: 5 x 38 x 57 mm


Piastra di base con fori e asole Ø 9 mm, piastra di aggancio con asola 40 x 11 mm

Indicazione

3 viti ASSY 4.0 8x100 mm in acciaio inox A2 o barre filettate M8 con resina bicomponente



Carichi massimi consigliati con regolazione minima del gancio


  • pressione perpendicolare all’inclinazione del tetto: 0,70 kN ≃ 70 kg

  • trazione perpendicolare all’inclinazione del tetto: - 0,45 kN ≃ -45 kg


Carichi massimi consigliati con regolazione massima del gancio


  • pressione perpendicolare all’inclinazione del tetto: 0,50 kN ≃ 50 kg

  • trazione perpendicolare all’inclinazione del tetto: - 0,25 kN ≃ -25 kg