Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gancio universale regolabile per coppi
Gancio universale in acciaio inox A2 regolabile per tegole di tipologia coppo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per il fissaggio di profilati Zebra Solar 39x37, 47x37, 60x37 e 70x44 in orizzontale (posa di pannelli in verticale) oppure in verticale (posa di pannelli in orizzontale)
Specialmente indicato per coppi
Regolabile in altezza grazie alla presenza dell’asola verticale
Per l’impiego con profilati Zebra Solar si consiglia di utilizzare un angolo Solar (art. 0865999110)
Premontato completo di:
- piastra di base;
- piastra di aggancio;
- vite testa mezza tonda M10 in acciaio inox A2;
- dado flangiato M10 in acciaio inox A2.
Due soli componenti per una maggiore robustezza
Dimensioni:
- piastra di base: 5 x 50 x 125 mm
- piastra di aggancio: 5 x 38 x 57 mm
Piastra di base con fori e asole Ø 9 mm, piastra di aggancio con asola 40 x 11 mm
3 viti ASSY 4.0 8x100 mm in acciaio inox A2 o barre filettate M8 con resina bicomponente
Carichi massimi consigliati con regolazione minima del gancio
- pressione perpendicolare all’inclinazione del tetto: 0,70 kN ≃ 70 kg
- trazione perpendicolare all’inclinazione del tetto: - 0,45 kN ≃ -45 kg
Carichi massimi consigliati con regolazione massima del gancio
- pressione perpendicolare all’inclinazione del tetto: 0,50 kN ≃ 50 kg
- trazione perpendicolare all’inclinazione del tetto: - 0,25 kN ≃ -25 kg
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica
Per lo staffaggio di pannelli fotovoltaici su tetti con coppi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.