Versatile grazie alla possibilità di regolazione in verticale e orizzontale
- Altezza della staffa variabile nella zona delle tegole del tetto 45–57 mm
- Regolabile anche in orizzontale 70 mm
- Regolazione in altezza nella parte di aggancio col profilato Solar 30 mm
Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar
Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate
Completamente preassemblato
I profilati 47 x 37 e 60 x 37 possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio
Alti valori di tenuta anche con braccio completamente esteso
- Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,71 kN
- Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 0,76 kN
- Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -0,51 kN
Si consiglia di utilizzare tre viti per legno DIN 571, 6 x 100 mm, acciaio inox A2 o in alternativa due viti a testa bombata ASSYplus, 8 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi. Rispettare i valori di carico ridotto quando si esegue il collegamento utilizzando solo due viti per legno.
ETA 10/0396
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.