Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gancio solar universale AL13X GAMMA SOLAR AS 2.1
Gancio per staffaggio fotovoltaico su tetti con tegole
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il fissaggio di profilati solar AS 2.1 25x37 e 32x45 in verticale (posa di pannelli in orizzontale)
- gancio in alluminio con viteria in acciaio inox A2-70
- regolabile in verticale e in orizzontale
- sistema di aggancio al profilo facilitato
- componenti preassemblati per un’installazione rapida e semplice
- piastra di base con 6 fori Ф9 mm
Per edifici di altezza massima 25 metri con inclinazione del tetto compresa tra 10° e 60°
Sistemi di staffaggio fotovoltaico su tetti con tegole
Assicurarsi che i profilati siano montati dritti e senza gioco. Coppia di serraggio per le viti di fissaggio: M8 15 Nm / M10 30 Nm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.