Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gancio solar per tegole piane GAMMA SOLAR AS 2.1
Gancio per staffaggio fotovoltaico su tetti con tegole piane
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il fissaggio di profilati solar AS 2.1 25x37 e 32x45 in orizzontale (posa di pannelli in verticale)
- per tetti con tegole piane
- gancio in acciaio inox A2 con piastra di aggancio in alluminio EN AW 6063 / T66 e viteria in acciaio inox A2
- sistema di aggancio rapido preassemblato
Sistemi di staffaggio fotovoltaico su tetti con tegole piane
Assicurarsi che i profilati siano montati dritti e senza gioco. Coppia di serraggio per le viti di fissaggio: M8 15 Nm / M10 30 Nm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.