Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gancio da bagno singolo e doppio GIRONA e FIGUERAS
Gancio da bagno facile da installare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Resistente alla corrosione
- Facile da pulire
- Dispositivi di fissaggio inclusi per entrambi i modelli
- Entrambi i modelli sono disponibili anche in versione con barra portasciugamani doppia
- Modello GIRONA realizzato in zamak lucido
Modello FIGUERAS:
- Realizzato in acciaio inox con finitura satinata
- Adatto per aree pubbliche con affluenza elevata
Principalmente per l'uso nei bagni
Manutenzione: L'acciaio inox deve essere sottoposto a manutenzione in quanto la polvere può danneggiare il cromo. Si consiglia la pulizia mensile con un prodotto speciale per l'acciaio inossidabile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.