Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gancio universale regolabile per coppi
Linea standard - per il fissaggio di pannelli fotovoltaici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per il fissaggio di profilati Zebra SOLAR 39x37, 47x37, 60x37 e 70x44 in orizzontale (posa di pannelli in verticale) oppure in verticale (posa di pannelli in orizzontale)
Specialmente indicato per coppi
Regolabile in altezza tramite due asole
Per l’impiego con profilati Zebra utilizzare un angolo Solar
Dimensioni:
- piastra base: 5 x 50 x 124 mm
- piastra intermedia: 5 x 32 x 114 mm
- piastra aggancio: 4 x 38 x 60 mm
- piastra base con fori e asole Ø 9 mm
Premontato – completo di:
- piastra base
- piastra intermedia
- piastra aggancio
- viti a testa tonda, M10 x 30 mm, acciaio inox A2 2 pz
- rondelle di sicurezza, M10 x 18 mm, acciaio inox A2 2 pz
- dadi esagonali M10, acciaio inox A2 2 pz
3 viti ASSY 4.0 8x100 mm in acciaio inox A2 o barre filettate M8 con resina bicomponente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.