Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gancio per tetto Vario

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gancio per tetto Vario

Tipo speciale per fissare profilati verticali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Alluminio



Regolabile in verticale e orizzontale


  • Altezza della staffa variabile nella zona delle tegole del tetto 40-51 mm

  • Regolabile anche in orizzontale 75 mm

  • Regolazione in altezza nella parte di aggancio col profilato Solar Fino a 20 mm


Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar


Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate



Completamente preassemblato


I profilati Solari possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio.



Valori di carico massimo (la struttura di staffaggio non grava sulle tegole)


  • Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,7 kN

  • Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 1,5 kN

  • Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,5 kN
Indicazione

Si consiglia di utilizzare due viti per legno a testa cilindrica bombata ASSYplus, 8 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi