Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cricchetto singolo per carrozzeria
Utilizzabile come elemento di giunzione per le catene di trazione negli interventi di riparazione carrozzeria
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Il gancio singolo (che è anche un gancio di presa) si adatta a tutte le catene in acciaio da 10 mm.
- Il design speciale del gancio si blocca in modo affidabile nella maglia della catena.
- Versione forgiata realizzata in acciaio con trattamento termico di altissima qualità
- Bulloni di montaggio inclusi nella fornitura
Per utilizzare l'estrattore a massa scorrevole è richiesto l'adattatore a snodo (1952004063)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.