Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compensazione in altezza fino a 25 mm
Le irregolarità del tetto sono facilmente compensate dal profilato
Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar
Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate
Completamente preassemblato
I profilati 47 x 37 e 60 x 37 possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio
La struttura di staffaggio non grava sulle tegole
- Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,9 kN
- Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 0,9 kN
- Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -0,57 kN
Utilizzare tegole piatte in lamiera per evitare l'ingresso di acqua. Si consiglia di utilizzare due viti per legno DIN 571, 6 x 100 mm, acciaio inox A2 o in alternativa due viti a testa bombata ASSY® 3,0, 6 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi. Si prega di osservare le distanze dal bordo e dall'asse in conformità all'omologazione tecnica generale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.