Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gancio per tetto regolabili a 3 vie Alluminio
Alluminio (EN-AW-6082 T6)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Peso ridotto
Versatile grazie alla possibilità di regolazione in verticale e orizzontale
- Altezza della staffa variabile nella zona delle tegole del tetto
- Regolabile anche in orizzontale
- Regolazione in altezza nella parte di aggancio col profilato Solar Fino a 20 mm
Nervature sulla barra
Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate
Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar
I profilati 39x37, 47x37 e 60 x 37 possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio
La struttura di staffaggio non grava sulle tegole
- Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,7 kN
- Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 1,5 kN
- Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,5 kN
Si consiglia di utilizzare tre viti per legno DIN 571 , 6 x 100 mm, acciaio inox A2 o in alternativa, tre viti per legno a testa bombata ASSY, 6 x 80 mm o 6 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi. Si prega di osservare le distanze dal bordo e dall'asse in conformità all'omologazione tecnica generale.
È necessario osservare la norma DIN 1052 o l'omologazione tecnica generale quando si collegano tutti i ganci del tetto. Se sono presenti controlistelli o altro, le viti devono essere scelte di una lunghezza maggiore che tenga conto dello spessore aggiuntivo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.