Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smart Gateway
Gateway per connessione di dispositivi wireless alla App Würth
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Umidità di esercizio: 10%÷90% RH (senza condensa
- Tecnologia wireless: 2.4 GHz WiFi / Zigbee®
Prodotti con il marchio CE sono conformi alla Direttiva RED (2014/53/EU), alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/EU), alla Direttiva Bassa Tensione (2014/35/EU) - emanate dall’Unione Europea
La conformità a queste direttiva implica la conformità anche a questi standard europei:
- EN300328 V2.1.1
- EN302489-1/-17 V2.1.1
- EN62368-1:2014+A11:2017
- EN55032:2015+AC:2016(ClassB)
- EN55035:2017
- EN62311:2008
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.