Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smart Gateway
Gateway per connessione di dispositivi wireless alla App Würth
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Umidità di esercizio: 10%÷90% RH (senza condensa
- Tecnologia wireless: 2.4 GHz WiFi / Zigbee®
Prodotti con il marchio CE sono conformi alla Direttiva RED (2014/53/EU), alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/EU), alla Direttiva Bassa Tensione (2014/35/EU) - emanate dall’Unione Europea
La conformità a queste direttiva implica la conformità anche a questi standard europei:
- EN300328 V2.1.1
- EN302489-1/-17 V2.1.1
- EN62368-1:2014+A11:2017
- EN55032:2015+AC:2016(ClassB)
- EN55035:2017
- EN62311:2008
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.