Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sticker-Ex
Detergente a base di gel profumato agli agrumi per una facile rimozione di residui adesivi, etichette e nastri adesivi
- Contenuto: 500 ml
- Colore: Incolore
- Base chimica: Idrocarburi alifatici
- Odore/profumo: Citro
- Viscosità/consistenza: Gel
- Densità: 0,77 g/cm³
- Punto di infiammabilità min: 21 °C
- Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi / stoccaggio in ambiente al riparo dal gelo
- Senza AOX: Sì
- Senza silicone: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'effetto adesivo del gel consente un tempo di contatto notevolmente più lungo rispetto a prodotti a solvente, migliorando le prestazioni di pulizia
Prima del trattamento, verificare la compatibilità di componenti in gomma e plastica su una zona non visibile. Le vernici possono essere intaccate.



Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'ampia gamma di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Universale, può essere usato per sgrassare, rimuovere etichette adesive in carta, laminate, residui di siliconi, oli, cera, catrame, paraffina, inchiostri da stampa, ecc. In forma gel e a base solvente è particolarmente indicato per l’uso su superficie verticali lisce e non assorbenti.
Applicare il gel direttamente sull’etichetta e lasciare agire il tempo necessario. Per etichette laminane potrebbe rendersi necessario sollevare un lembo di etichetta prima dell’uso. È quindi possibile staccare l'etichetta e rimuovere eventuali residui di adesivo con un panno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.