Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gel disinfettante mani multiusi

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gel disinfettante mani multiusi

Gel mani disinfettante alcolico senza risciacquo
Gel incolore al piacevole profumo di limone

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Cod. art. Numero UI
Prezzo/UI
1999509460
1999509461
1999509462
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
E un Presidio Medico Chirurgico che si usa per la disinfezione rapida delle mani. E’ molto utile in viaggio e fuori casa e in ogni occasione in cui non sia possibile lavarsi le mani



E indicato per la disinfezione delle mani del personale medico e paramedico prima e dopo il contatto col paziente e per coloro che frequentano ambienti ospedalieri (ambulatori, reparti , pronto soccorso, laboratori). Preventivamente può essere utilizzato nel caso in cui si entri in contatto con malati e con oggetti potenzialmente infetti. Adatto anche nel settore alimenta-re per la disinfezione delle mani degli operatori



Il contenuto in alcol è pari al 70% in Volume (che corrisponde al 62% in peso), indicato per la frizione asettica delle mani in caso di assenza di acqua e sapone


E pronto all’uso, asciuga rapidamente e lascia le mani fresche e morbide, dermatologicamente testato



Attività:


E’ un disinfettante e detergente ad ampio spettro d’azione nei confronti dei microrganismi patogeni (batteri, micobatteri, funghi e virus), in forza dell’elevato contenuto di alcool, pari al 70% in Volume

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 19.636



ATTIVITÀ E NORME DI RIFERIMENTO


  • Battericida: EN 12054

  • Igiene: EN 1500

  • Fungicida: UNI EN 1650

  • Virucida: UNI EN 14476

  • Disinfettante: EN 12791

  • Micobattericida: EN 14348

  • Allergologico: PATCH TEST