Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Gel disinfettante

Gel mani disinfettante igienizzante

Oggi più che mai un gel mani igienizzante disinfettante è utile in azienda, ma anche durante il lavoro o gli incontri all’esterno con clienti e fornitori. Proponiamo diverse tipologie di gel mani igienizzante, in modo che ognuno possa trovare il formato e la tipologia che più preferisce. Sul nostro store è possibile trovare anche in confezione da 5 l, così come in flaconi da 500 ml o in versione spray da 100 ml. In questo modo è più facile modulare l’utilizzo del disinfettante per mani, metterlo a disposizione di dipendenti e visitatori, ma anche offrire a ogni soggetto il disinfettante per mani più adatto e che predilige. Ad esempio il Gel igienizzante mani Holludes Promano Med è proposto in flacone da 5 l, adatto all’utilizzo diffuso in azienda. Non contiene profumazioni o coloranti e, oltra alla funzione disinfettante offre anche leggere proprietà idratanti.

Le caratteristiche dei nostri gel disinfettanti per mani

Alcune tra le caratteristiche che i disinfettanti per mani devono avere sono correlate alle vigenti leggi. Queste prescrivono che il gel igienizzante mani funga da antibatterico; inoltre un buon gel mani igienizzante deve anche essere efficace contro i virus, lieviti e funghi. Chiaramente proponiamo i nostri igienizzanti mani in diverse profumazioni e tipologie, anche senza alcun tipo di profumo o di colore, per poterlo sfruttare in qualsiasi situazione specifiche. Il gel antibatterico mani, come ad esempio il gel disinfettante mani multi, è a base di alcool, agisce in fretta e non appiccica. Questo, insieme a una leggera attività idratante, ne permette un utilizzo regolare e costante nel tempo. Offrendo un’ottima azione antibatterica e antivirale e lasciando le mani fresche e morbide. Stiamo parlando di gel igienizzante mani con alcool, un prodotto che tutti ormai hanno l’abitudine ad utilizzare quotidianamente. L’elevato contenuto in alcool è il principio attivo che garantisce l’ampio spettro d’azione di questi prodotti nei confronti dei microrganismi patogeni.

Le dimensioni delle confezioni

Visto che l’utilizzo del gel mani disinfettate è ampio e vario sul nostro store il professionista può trovare confezioni di varie dimensioni. La tanica di gel igienizzante da 5 litri è ovviamente la dimensione maggiore che proponiamo; per utilizzo singolo offriamo infatti anche il gel igienizzante mani in flacone da 500 ml, o in pratici spray da 100 ml, da tenere sempre con sé per l’uso quotidiano. Le confezioni di gel igienizzante mani 50 ml sono acquistabili anche in scatole da 12, in modo da rendere più rapido il rifornimento. Il gel igienizzante mani 500 ml è invece pensato per l’uso in azienda, sia per i dipendenti che per gli eventuali visitatori. Alla pagina dello store dedicata ai Disinfettanti sono disponibili anche prodotti pensati per l’igienizzazione delle superfici.