Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gel per manicotto di collegamento/di derivazione WGM 0,6/1 kV
Gel per manicotto di collegamento/di derivazione WGM 0,6/1 kV - 1
Gel per manicotto di collegamento/di derivazione WGM 0,6/1 kV - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gel per manicotto di collegamento/di derivazione WGM 0,6/1 kV

Doppia tenuta per una maggiore affidabilità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Vantaggi della tecnologia gel:


  • Non sono necessari utensili specifici (pinze a crimpare, cannello di saldatura ecc.)

Risparmio sui costi


  • Nessun indurimento, pronto all'uso

Risparmio di tempo


  • Non sono necessarie fiamme libere

  • Nessuna data di scadenza

Può quindi essere conservato per un periodo di tempo illimitato


  • Non occorre mescolare
Indicazione

Deve essere utilizzata tassativamente la morsettiera a vite a 5 poli inclusa nella fornitura.


WGM16 va utilizzato solo in abbinamento con conduttori rigidi!

DIN EN 50393