Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gel per manicotto di collegamento/di derivazione WGM 0,6/1 kV
Doppia tenuta per una maggiore affidabilità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi della tecnologia gel:
- Non sono necessari utensili specifici (pinze a crimpare, cannello di saldatura ecc.)
Risparmio sui costi
- Nessun indurimento, pronto all'uso
Risparmio di tempo
- Non sono necessarie fiamme libere
- Nessuna data di scadenza
Può quindi essere conservato per un periodo di tempo illimitato
- Non occorre mescolare
Deve essere utilizzata tassativamente la morsettiera a vite a 5 poli inclusa nella fornitura.
WGM16 va utilizzato solo in abbinamento con conduttori rigidi!
DIN EN 50393
Utilizzabile si per le applicazioni sotterranee sia fuori terra
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.