Ghiaccio istantaneo
Quando si parla di ghiaccio istantaneo si fa riferimento ad un dispositivo medico che si può acquistare in buste. Il ghiaccio in busta è, infatti, un elemento che non può non essere presente in un kit dedicato al pronto soccorso o in una cassetta di pronto intervento. Le buste di ghiaccio istantaneo risultano molto utili per la loro composizione, visto che fanno in modo di trovare sollievo in molte situazioni in cui si presenta la necessità di utilizzare del ghiaccio. È un prodotto usato spesso nel settore sportivo, ma le applicazioni possono essere diverse, anche in altri ambiti professionali. Quando ci si riferisce al ghiaccio sintetico per traumi in genere si parla di buste di ghiaccio secco che sono in grado di generare una sensazione di freddo semplicemente rompendo una bolla che si trova all'interno della busta stessa. Si parla, quindi, di un buon sistema contro il dolore per uso esterno, oltre che contro le infiammazioni. Si può usare in modo molto pratico e permette di trovare un sollievo immediato in caso di traumi o di contusioni.
Il processo che sta alla base del ghiaccio pronto all'uso, come nel caso del ghiaccio istantaneo Ice Pack, è abbastanza semplice ed è un procedimento completamente chimico. Premendo un punto ben preciso della busta, in genere al centro della confezione, entrano in contatto due sostanze che sono presenti all'interno della busta. Si tratta dell'acqua e del nitrato di ammonio. In questo modo si verifica un vero e proprio assorbimento del calore dall'esterno e si genera del ghiaccio rapido che ha una durata solitamente corrispondente a 20 minuti circa. Senza dubbio il ghiaccio istantaneo è molto utile perché rientra all'interno di quei prodotti relativi al settore della crioterapia, che riesce a dare sollievo nel caso di un primo intervento per traumi o in generale per ridurre il dolore e il gonfiore in seguito a degli eventi particolari. Ci si riferisce alla terapia del freddo, che a volte viene usata anche in ambito fisioterapico. Permettere di far diminuire la temperatura in una zona del corpo, grazie all'utilizzo del ghiaccio istantaneo monouso, è fondamentale in molte situazioni, anche per il fatto che l'azione del ghiaccio in questione rallenta l'attività delle cellule e permette di mantenere l'integrità di queste ultime. Naturalmente si può ottenere con il gelo istantaneo anche un'azione analgesica e miorilassante, che consente di ridurre la velocità della trasmissione degli stimoli di dolore attraverso i nervi. L'effetto è appunto istantaneo e la reazione tra i due elementi presenti nella busta avviene in maniera rapida.