Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giacca in pile Cetus
Con il materiale caldo e i polsini elasticizzati, questa resistente giacca in pile garantisce un elevato livello di comfort.
- Colore: Nero
- Misura: M
- Materiale: 100% poliestere
- Peso del tessuto per m2: 250 g
- Lavabile a: 40°C
- Istruzioni di manutenzione: Senza scolorimento, Non asciugare in asciugatrice a tamburo, Stiratura a bassa temperatura, Non pulire a secco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Leggera, calda e traspirante
- 3 tasche a zip, tasca interna
- Orlo regolabile con coulisse
- Abbinabile alla giacca impermeabile Cetus
- STANDARD 100 OEKO-TEX®
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.