Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Giacca Softshell One

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giacca Softshell One

Giacca Softshell funzionale con inserti rinforzati per una maggiore resistenza. Tessuto elasticizzato confortevole che garantisce comfort e sicurezza. Si consiglia di scegliere una misura più grande per una vestibilità più ampia.

  • Colore: Antracite
  • Misura: S
  • Materiale: 96% poliestere, 4% elastan
  • Peso tessuto per m²: 295 g
  • Lavabile a: 30°C
  • Istruzioni di manutenzione: Do not bleach, Do not dry-clean, Do not dry in drum dryer, Ironing with low temperature
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
Cod. art. Colore Misura Materiale Peso tessuto per m² Numero UI
Prezzo/UI
5987010232
Antracite S 96% poliestere, 4% elastan 295 g
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
  • Traspirante, antivento, idrorepellente (colonna d'acqua 8.000 mm)

  • 3 tasche anteriori, tasca interna, tasca porta cellulare e-care

  • Inserti riflettenti, chiusure lampo idrorepellenti

  • Gomiti e spalline rinforzati in fibra aramidica (altamente resistente all'abrasione)

  • Cappuccio a scomparsa nel colletto