Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ginocchiere EXTREME
Ginocchiere EXTREME - 1
Ginocchiere EXTREME - 2
Ginocchiere EXTREME - 3
Ginocchiere EXTREME - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ginocchiere EXTREME

Per lavori su superfici molto dure e ruvide

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Certificate secondo EN 14404



Superficie estremamente resistente alle abrasioni e ottime proprietà antiscivolo con 600 g/m2 Kevlar®



Massima comodità


  • La ginocchiera si adatta velocemente alla forma del ginocchio

  • Peso ridotto (ca. 250 g/coppia), leggere e sicure


Nessuna sollecitazione nella parte posteriore del ginocchio


Nastri di fissaggio in cloroprene regolabili con chiusura a strappo di alta qualità



Massima ammortizzazione nonostante lo spessore ridotto da 12 mm della struttura a sandwich



Materiale di alta qualità


  • Lo strato in cloroprene impermeabile da 3 mm trattiene il calore e protegge articolazioni e muscoli dal freddo

  • Il robusto rivestimento in LYCRA® evita una sudorazione eccessiva e si asciuga rapidamente. Si possono indossare le ginocchiere direttamente a contatto con la pelle

  • Tutte le cuciture sono realizzate con filo elastico e garantiscono resistenza e flessibilità

DuPontTM e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E. I. du Pont de Nemours and Company o delle sue consociate. LYCRA® è un marchio registrato di Invista, Wilmington.