Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ginocchiere MULTI
Per uso universale per tutti i lavori che devono essere eseguiti in ginocchio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificate secondo la normativa DIN EN 14404
Superficie antiscivolo in PU resistente all'abrasione
Massima comodità
- Le ginocchiere si adattano alla forma del ginocchio dopo poco tempo
- Peso ridotto (ca. 250 g/coppia), leggere e sicure
Nessuna sollecitazione nella parte posteriore del ginocchio
Nastri di fissaggio in cloroprene regolabili con chiusura a strappo
Massima ammortizzazione nonostante lo spessore ridotto da 12 mm della struttura a sandwich
Materiale di alta qualità
- Lo strato in cloroprene impermeabile da 3 mm conserva il calore e protegge articolazioni e muscoli dal freddo.
- Il robusto rivestimento in LYCRA® evita una sudorazione eccessiva e si asciuga rapidamente. Si possono indossare le ginocchiere direttamente sulla pelle.
- Tutte le cuciture sono realizzate con filo elastico e garantiscono resistenza e flessibilità.
LYCRA® è un marchio registrato di Invista, Wilmington.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.