Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ginocchiere PROFI
Ginocchiere PROFI - 1
Ginocchiere PROFI - 2
Ginocchiere PROFI - 3
Ginocchiere PROFI - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ginocchiere PROFI

Utilizzo universale per tutte le attività che devono essere eseguite in posizione inginocchiata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
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
Conforme alla EN 14404



Superficie antiscivolo in PU resistente all'abrasione



Molto confortevole


  • Le ginocchiere si adattano alla forma del ginocchio dopo poco tempo

  • Peso ridotto (ca. 250 g/coppia), leggere e sicure


Nessuna sollecitazione nella parte posteriore del ginocchio


Nastri di fissaggio in cloroprene con chiusura a hook-and-loop regolabile.



Massima ammortizzazione nonostante lo spessore ridotto da 12 mm della struttura a sandwich.



Materiale di alta qualità


  • Lo strato in cloroprene impermeabile da 3 mm conserva il calore e protegge articolazioni e muscoli dal freddo

  • Durevole rivestimento in LYCRA® che riduce la sudorazione e si asciuga rapidamente. Le ginocchiere si possono indossare direttamente a contatto con la pelle

  • Tutte le cuciture sono realizzate con filo elastico e garantiscono resistenza e flessibilità

LYCRA® è un marchio registrato di Invista, Wilmington.