Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificate secondo EN 14404
Superficie estremamente resistente alle abrasioni con 300 g/m² Kevlar®
Massima comodità
- La ginocchiera si adatta velocemente alla forma del ginocchio
- Peso ridotto (ca. 250 g/coppia), leggere e sicure
Nessuna sollecitazione nella parte posteriore del ginocchio
Nastri di fissaggio in cloroprene regolabili con chiusura a strappo di alta qualità
Massima ammortizzazione nonostante lo spessore ridotto da 12 mm della struttura a sandwich
Materiale di alta qualità
- Lo strato in cloroprene impermeabile da 3 mm trattiene il calore e protegge articolazioni e muscoli dal freddo
- Il robusto rivestimento in LYCRA® evita una sudorazione eccessiva e si asciuga rapidamente. Si possono indossare le ginocchiere direttamente a contatto con la pelle
- Tutte le cuciture sono realizzate con filo elastico e garantiscono resistenza e flessibilità
DuPontTM e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E. I. du Pont de Nemours and Company o delle sue consociate. LYCRA® è un marchio registrato di Invista, Wilmington.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.