Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ginocchiere Soft
Ginocchiere Soft - 1
Ginocchiere Soft - 2
Ginocchiere Soft - 3
Ginocchiere Soft - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ginocchiere Soft

Per lavori su superfici lisce e delicate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
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
Certificate secondo la normativa EN 14404



Superficie con 300¬g/m² Kevlar® permette lo spostamento dell'utente scivolando sulla superficie di lavoro



Massima comodità


  • La ginocchiera si adatta alla forma del ginocchio dopo poco tempo

  • Peso ridotto (ca. 250 g/coppia), leggere e sicure


Nessuna sollecitazione nella parte posteriore del ginocchio


Nastri di fissaggio in cloroprene regolabili con chiusura a strappo.



Massima ammortizzazione nonostante lo spessore ridotto del materiale grazie a un design a strati spesso 12 mm



Materiale di alta qualità


  • Lo strato in cloroprene impermeabile da 3 mm conserva il calore e protegge le articolazioni e muscoli dal freddo

  • Il robusto rivestimento in LYCRA® evita una sudorazione eccessiva e si asciuga rapidamente. Si possono indossare le ginocchiere direttamente sulla pelle

  • Tutte le cuciture sono realizzate con filo elastico e garantiscono flessibilità e robustezza

DuPontTM e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E. I. du Pont de Nemours and Company o delle sue consociate. LYCRA® è un marchio registrato di Invista, Wilmington.